• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS41424300 - SICURA 1768 52W 6680lm argent

  • SICURA 1768 52W 6680lm argent sablé
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS41424300
    • Référence Sonepar : 00076003588
    • EAN : 8012952122039
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur Sicura de 43Watt 4000K 5865 lumens 30° CRI 80 5,54kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP66 IK08

•Les Atouts de l'article:

SICURA est équipé du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du produit est en grisSon faisceau est un faisceau étroitIl fait partie de la classe II (double isolationn)Construit avec des matériaux resistants aux agents corrosifs

•Les Atouts de la gamme:

Sicura convient parfaitement pour mettre en évidence les applications extérieures et intérieures.Il est disponible également dans une large gamme d'optiques et d'options de montage.Corps : en aluminium extrudé avec corps pour une installation en ligne continue.Diffuseur : verre externe trempé satiné de 8mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques jusqu’à 2000 Kg.Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UVDotations : avec cable pour le raccordement secteur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver