• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS41475039 - RODIO 1885 Led 47W 6840lm grap

  • RODIO 1885 Led 47W 6840lm graphite 3000K
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS41475039
    • Référence Sonepar : 00076004318
    • EAN : 8012952170351
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur rodio 1885 cld 6,35kg 5134 lumens 4000k cri 70 51w graphite 6/8kv ip66 ik08 lowflicker facteur de puissance >0,9 durée de vie 80% 80.000 heures (l80b20) ta -40° + 50°C

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Rodio LED est idéale pour l'utilisation extérieure et intérieure.Un classique des projecteurs à LED, la gamme vous propose une version LED avec lentille ou classique, une version HT qui résiste à des hautes températures, et une version LED avec minuit virtuel qui permet de faire des économies d'énergie durant les heures nocturnes, possibilité de le paramétrer.La gamme dispose d'un effet de gammes et d'optiques impressionnants, plusieurs technologies de leds, plusieurs optiques symétriques ou asymétriques.Cette gamme permet de s'intégrer à tous les abords de bâtiments, de projets sportifs et bien d'autres projets outdoors. Possibilité de 2200K de 3000k au décret et de 4000K pour le sportif Indoor.Il est également possible de le fixer sur un mât (acc. 333 / acc. 334).Corps : en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.Réflecteur : en PMMA à haute résistance aux températures et aux rayons U.V.Diffuseur : verre trempé d’une épaisseur de 5 mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques.Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.Équipement : connecteur externe pour une installation rapide. Joint en caoutchouc siliconé ; visseries externes en acier inox ; vanne de circulation d'air. Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver.Corps : en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.Réflecteur : en PMMA à haute résistance aux températures et aux rayons U.V.Diffuseur : verre trempé d’une épaisseur de 5 mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques.Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.Équipement : connecteur externe pour une installation rapide. Joint en caoutchouc siliconé ; visseries externes en acier inox ; vanne de circulation d'air. Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver