Description
Projecteur Rodio de 129 Watt 4000K 15802 lumens 5,605kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP66 IK08 faisceau étroit
•Les Atouts de la gamme:
La gamme Rodio LED est idéale pour l'utilisation extérieure et intérieure.Un classique des projecteurs à LED, la gamme vous propose une version LED avec lentille ou classique, une version HT qui résiste à des hautes températures, et une version LED avec minuit virtuel qui permet de faire des économies d'énergie durant les heures nocturnes, possibilité de le paramétrer.La gamme dispose d'un effet de gammes et d'optiques impressionnants, plusieurs technologies de leds, plusieurs optiques symétriques ou asymétriques.Cette gamme permet de s'intégrer à tous les abords de bâtiments, de projets sportifs et bien d'autres projets outdoors. Possibilité de 2200K de 3000k au décret et de 4000K pour le sportif Indoor.Il est également possible de le fixer sur un mât (acc. 333 / acc. 334).Corps : en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.Réflecteur : en PMMA à haute résistance aux températures et aux rayons U.V.Diffuseur : verre trempé d’une épaisseur de 5 mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques.Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.Équipement : connecteur externe pour une installation rapide. Joint en caoutchouc siliconé ; visseries externes en acier inox ; vanne de circulation d'air. Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver.Corps : en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.Réflecteur : en PMMA à haute résistance aux températures et aux rayons U.V.Diffuseur : verre trempé d’une épaisseur de 5 mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques.Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.Équipement : connecteur externe pour une installation rapide. Joint en caoutchouc siliconé ; visseries externes en acier inox ; vanne de circulation d'air. Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver.
•Les Atouts de la gamme:
La gamme Rodio LED est idéale pour l'utilisation extérieure et intérieure.Un classique des projecteurs à LED, la gamme vous propose une version LED avec lentille ou classique, une version HT qui résiste à des hautes températures, et une version LED avec minuit virtuel qui permet de faire des économies d'énergie durant les heures nocturnes, possibilité de le paramétrer.La gamme dispose d'un effet de gammes et d'optiques impressionnants, plusieurs technologies de leds, plusieurs optiques symétriques ou asymétriques.Cette gamme permet de s'intégrer à tous les abords de bâtiments, de projets sportifs et bien d'autres projets outdoors. Possibilité de 2200K de 3000k au décret et de 4000K pour le sportif Indoor.Il est également possible de le fixer sur un mât (acc. 333 / acc. 334).Corps : en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.Réflecteur : en PMMA à haute résistance aux températures et aux rayons U.V.Diffuseur : verre trempé d’une épaisseur de 5 mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques.Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.Équipement : connecteur externe pour une installation rapide. Joint en caoutchouc siliconé ; visseries externes en acier inox ; vanne de circulation d'air. Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver.Corps : en aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.Réflecteur : en PMMA à haute résistance aux températures et aux rayons U.V.Diffuseur : verre trempé d’une épaisseur de 5 mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques.Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d’une phase de prétraitement superficiel du métal et d’une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.Équipement : connecteur externe pour une installation rapide. Joint en caoutchouc siliconé ; visseries externes en acier inox ; vanne de circulation d'air. Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver.