• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS4148422228 - MINIRODIO 1999 Led Cob symétri

  • MINIRODIO 1999 Led Cob symétrique 66W graphite 3000K
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS4148422228
    • Référence Sonepar : 00076004799
    • EAN : 8012952164763
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur Minirodio de 66 Watt 3000K 7901 lumens 4,05kg Maintien flux lumineux : L80B20 80000 heures et risque photobiologique: groupe 0 ta 30C à +40C IP66 IK08 faisceau étroit

•Les Atouts de la gamme:

Minirodio a un excellent niveau technologique. En raison de sa petite taille, ce luminaire apporte, aux projets d'archsitecture et autres, un éclairage de très grande valeur esthétique et la meilleure performance technique. Des nombreuses versions sont disponibles : avec lentilles symétriques ou asymétriques, même avec LED COB.La supériorité de cette gamme de projecteurs Disano est également évidente en termes de polyvalence.De conception compacte et à la pointe de la technologie, Minirodio augmente le niveau de sécurité et de bien-être visuel et améliore la qualité de la lumière fournie. Le système de dissipation de la chaleur a été specialement mis au point pour faire fonctionner les LED à des bonnes temperatures afin de garantir un rendement excellent et une longue durée.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver