• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS41493000 - MINIRODIO 1988 Led 50W 4000K g

  • MINIRODIO 1988 Led 50W 4000K graphite
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS41493000
    • Référence Sonepar : 00076214608
    • EAN : 8012952146080
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur rodio 1898 cld 3,71kg 8402 lumens 4000k cri 70 54w graphite 6/8kv ip66 ik08 ta -20° +40°C facteur de puissance >0,9 maintien du flux lumineux 80% 50.000 heures (l80b20) groupe de risque 0

•Les Atouts de la gamme:

Minirodio a un excellent niveau technologique. En raison de sa petite taille, ce luminaire apporte, aux projets d'archsitecture et autres, un éclairage de très grande valeur esthétique et la meilleure performance technique. Des nombreuses versions sont disponibles : avec lentilles symétriques ou asymétriques, même avec LED COB.La supériorité de cette gamme de projecteurs Disano est également évidente en termes de polyvalence.De conception compacte et à la pointe de la technologie, Minirodio augmente le niveau de sécurité et de bien-être visuel et améliore la qualité de la lumière fournie. Le système de dissipation de la chaleur a été specialement mis au point pour faire fonctionner les LED à des bonnes temperatures afin de garantir un rendement excellent et une longue durée.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver