• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS42183000 - HALLEY 1591 52W Ip66Ik10 3684l

  • HALLEY 1591 52W Ip66Ik10 3684lm 4000K gris
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS42183000
    • Référence Sonepar : 00076215312
    • EAN : 8012952153125
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur urbain Halley LED 3684 lumens 4000K CRI 80 52 WATT GRIS IP65 IK10 ta -30° +40°C facteur de puissance 0,9 durée de vie à 80% 80000 h (L80B20)

•Les Atouts de l'article:

Halley est équipé du câblage cnrl (alimentation électrique normal compensé + lampe)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du produit est en grisFaisceau extra largeLe luminaire fait partie de la classe II (double isolation)

•Les Atouts de la gamme:

Halley est une lanterne pour l'éclairage urbainCorps en aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement. Disque en aluminium orientable. Réflecteur diffusant en aluminium. Verre trempé 5 mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques.  Peinture liquide, résistante à la corrosion et au brouillard salin.Existe en version Led et non Led.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver