• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS42225400 - VISTA 1598 Jm-Ts 150 argent sa

  • VISTA 1598 Jm-Ts 150 argent sable Cnrl
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS42225400
    • Référence Sonepar : 00076029430
    • EAN : 8012952628777
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

VISTA 1598 Jm-Ts 150 argent sablé Cnrl

•Les Atouts de la gamme:

Lanterne d'éclairage Vista LED COB possédant de nombreux atouts tels que la possibilité de la configuration du fliux lumineux, le minuit virtuel, la régulation du réseau d'alimentation et tant d'autres fonctions.CORPS/COUVERCLE: en aluminium moulé sous pression. DIFFUSEUR: en polycarbonate incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons U.V., anti-jaunissement, lisse et transparent.PEINTURE: cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.DOTATION: verre opale et partie interne du couvercle de aluminiumEQUIPEMENT: serre-câble en nylon f.v. Ø 1/2" gas (câble Ø 9 min Ø 12 mm). Joint en matériau écologique. Plaque porte-câblage avec douille, amovible, en nylon f.v. Connecteur mâle-femelle pour un branchement rapide sur secteur. contrôle automatique de la température avec réarmement automatique. Protection contre les variations de tension conforme à la norme NF EN 61547. Dispositif électronique de protection du module LED. Sectionneur de série.MONTAGE: sur poteau Ø 76/60 mm ou sur bras.NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP65IK09 selon les normes EN60529. Classe d'isolation II.Ta-20 à +40 ° C Durée de vie 50.000h 80% L80B20Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque) EN62471.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver