• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS42238000 - CLIMA 1518 Led 42W argent sabl

  • CLIMA 1518 Led 42W argent sablé
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS42238000
    • Référence Sonepar : 00076002815
    • EAN : 8012952089721
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lanterne Clima CLD 37 Watt 4000K 4028 lumens 5,9kg Gris 6/10kV Maintien flux lumineux : L80B20 80000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 20°C à +40°C IP65 IK08 LOWFLICKER

•Les Atouts de l'article:

CLIMA fait partie de la classe II (double isolation)Son faisceau est rotosymétrique/extensifIl y a une possibilité d'installation de cellules phsoto pour l'allumage automatique de l'appareilSa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)Il dispse du câblage CLD (alimentation électronique +LED)SUR DEMANDE : autres distributions photométriquesLa couleur du produit est en gris

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Clima dispose d'une source Led, qui garantit un excellent rendu des couleurs et d'importantes économies d'énergie. Cela se traduit par de très faibles émissions d'UV, une économie d'énergie élevée, une très longue durée de vie et un excellent rendu des couleurs.Clima fournit toutes les performances requises des systèmes d'éclairage de dernière génération et, en même temps s'intégre en hsarmonie avec le contexte urbain environnant, en respectant la valeur hsistorique et artistique des monuments ainsi que le paysage naturel.Corps : En aluminium moulé sous pression.Calotte : Plaque d'aluminium.Diffuseur : En polycarbonate incassable, auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV lisse et transparent aussi bien intérieurement qu'extérieurement. A l'intérieur du diffuseur, il y a un écran lamellaire pour diriger le faisceau lumineux vers le bas.Peinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.Douille : En polycarbonate avec contacts en bronze phsosphsoreux, (FLC). En céramique avec contacts argentés.Câblage : alimentation électrique230V/50hsz. Câble rigide de 0, 50 mm2 de section (FLC) avec gaine en PVC-hsT résistant à 90°C, conformes aux normes CEI 20-20 ou câble avec embouts en cuivre étamé à branchsement rapide, isolation au silicone, tresse en fibre de verre de 1, 0 mm2 de section. Barrette de connexion 2P avec section maximum admise pour les conducteurs de 2, 5 mm2.Equipement : Presse-étoupe en nylon f.v. Ø 1/2 pouce gas (câble min Ø 9 max Ø 12). Joint en matériau écologique.Normes : Ces appareils sont conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver