• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS42239839 - ELFO 1561 Led Cob Pegaso 40W 1

  • ELFO 1561 Led Cob Pegaso 40W 15° gris 9007 Extensif 3000K
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS42239839
    • Référence Sonepar : 00076004399
    • EAN : 8012952169935
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur Elfo CLD 41W 3531 lumens 1050 mA 3000k 22° CRI 90 2,48kg Gris IP65 IK08 Durée de vie 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0

•Les Atouts de l'article:

ELFO dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est en grisFaisceau moyenLe luminaire peut être installé sur des surfaces inflammables

•Les Atouts de la gamme:

Un produit complet pour réaliser au mieux tous les désirs du concepteur éclairagisteCorps : En aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissementRéflecteur : En aluminium travaillé au tour, oxydé anodiquement et brillanté.Diffuseur : Verre trempé de 4 mm d'épaisseur résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniquesPeinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.Equipement : Joint d'étanchéité en caoutchouc au silicone. Passe-câble en caoutchouc Ø 1/2 pouce gas.Normes : Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de protection selon les normes EN 60529.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver