• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS42257439 - PODIO 2569 Led 28W 3000K 28D a

  • PODIO 2569 Led 28W 3000K 28D argent
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS42257439
    • Référence Sonepar : 00076214810
    • EAN : 8012952148107
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur podio 2569 cld 1,34kg cob 1888 lumens 3000k 28° cri90 28w argent ip66 ik08 facteur de puissance >0,92 maintien du flux lumineux 80% 50.000 heures (l80b20)

•Les Atouts de l'article:

PODIO est équipé du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est en argent Son faisceau est un faisceau étroit (28°)Version avec réflecteur, idéale pour une installation murale avec luminaire caché

•Les Atouts de la gamme:

Podio est un petit projecteur architectural disponible en différentes versions : pour une installation au sol, pour une installation murale avec alimentation électrique loin du luminaire ou en version murale avec le luminaire caché.Il se décline également avec réflecteur ou avec lentilles.Corps/cadre : aluminium moulé sous pression, avec articulation centrale en aluminium moulé sous pression. Base : aluminium moulé sous pression.Réflecteur : en aluminium argenté haute performance.Diffuseur : en verre trempé ultra clair ép. 4mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver