• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS42407500000583 - 1340 Mat Ac Diametre 120+Base

  • 1340 Mat Ac Diametre 120+Base Ht 4M argent
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS42407500000583
    • Référence Sonepar : 00076204927
    • EAN : 8012952049275
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur mat 1340 mat diamètre 120+ base hauteur 4m argent

•Les Atouts de l'article:

Mât en acier de diamètre 120 et de couleur argent et de hauteur : 4,00m

•Les Atouts de la gamme:

Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.