• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS42408000 - LANTERNA 1766 Powerled 30W arg

  • LANTERNA 1766 Powerled 30W argent sablé
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS42408000
    • Référence Sonepar : 00076208117
    • EAN : 8012952081176
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur Lanterna CELL 4264 lumens 4000k cri 70 35w 6/10kv gris 4,50kg ip66 ik08 ta -20° +40° durée de vie 80% 80.000 heures (L80B20) groupe de risque 0

•Les Atouts de l'article:

LANTERNA est équipé du câblage cld-cell (alimentation électriqueéléctronique+led)La température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du luminaire est en grisFaisceau largeIl fait partie de la classe II (double isolation)Construit avec des matériaux incassables

•Les Atouts de la gamme:

Le corps du luminaire est en aluminium moulé sous pression, le réflecteur a des ventelles en aluminium satiné avec des ventelles noires anti-pollution lumineuses. On retrouve le difuseur en polycarbonate transparent infrangible et auto-extinguible v2, qui est stabilisé aux rayons UV.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver