• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS42516300 - 1481 Mat Conique H=6800Mm anth

  • 1481 Mat Conique H=6800Mm anthracite
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS42516300
    • Référence Sonepar : 00076004771
    • EAN : 8012952167160
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur MAT 1481 Conique hauteur = 6800mm anthracite

•Les Atouts de l'article:

Mât Conique en acier de couleur anthracite et de hauteur : 6,8m

•Les Atouts de la gamme:

Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver