Description
Sphère 1300 pour GLOBES Diam 500mm 3,6KG TRANSPARENT IP65
•Les Atouts de l'article:
Globes :• En polycarbonate incassable • Auto-extinguible V2• Stabilisé aux rayons UV• Anti-jaunissement• Moulés par injection avec un procédé de soufflageTransparence excellente qui assure une transmission optimale du flux lumineuxVariété des coloris afin de modifier le type d’effet lumineux en fonction de l'ambiance d’installation
•Les Atouts de la gamme:
La gamme des sphères est un classique chez Disano, elle peut servir en décoration et permet des effets certains avec des lampes de couleur.Aujourd'hui, accompagnée d'une sources led E27, elle peut allier déco et éclairage d'ambiance exterieureGlobes de diamètres différents coloris permettant de modifier le type d'effet lumineux en fonction de l’environnement d'installation.Les couleurs/finitions “transparent et cognac” sont indiquées pour l'installation avec les lampes à décharge et les accessoires (tels que volets, etc.) alors que la couleur/ finition “opale” possède des caractéristiques de diffusion qui réduise l’effet d’éblouissement. Les globes peints ont les mêmes caractéristiques et matériaux que les globes classiques mais seule la partie supérieure ou inférieure est peinte afin d'être conforme aux normes UNI 10819 en matière de lutte contre la pollution lumineuse.
•Les Atouts de l'article:
Globes :• En polycarbonate incassable • Auto-extinguible V2• Stabilisé aux rayons UV• Anti-jaunissement• Moulés par injection avec un procédé de soufflageTransparence excellente qui assure une transmission optimale du flux lumineuxVariété des coloris afin de modifier le type d’effet lumineux en fonction de l'ambiance d’installation
•Les Atouts de la gamme:
La gamme des sphères est un classique chez Disano, elle peut servir en décoration et permet des effets certains avec des lampes de couleur.Aujourd'hui, accompagnée d'une sources led E27, elle peut allier déco et éclairage d'ambiance exterieureGlobes de diamètres différents coloris permettant de modifier le type d'effet lumineux en fonction de l’environnement d'installation.Les couleurs/finitions “transparent et cognac” sont indiquées pour l'installation avec les lampes à décharge et les accessoires (tels que volets, etc.) alors que la couleur/ finition “opale” possède des caractéristiques de diffusion qui réduise l’effet d’éblouissement. Les globes peints ont les mêmes caractéristiques et matériaux que les globes classiques mais seule la partie supérieure ou inférieure est peinte afin d'être conforme aux normes UNI 10819 en matière de lutte contre la pollution lumineuse.