• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS42562100 - SPHERE OP 1300 diamètre 400 op

  • SPHERE OP 1300 diamètre 400 opale non lampé
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS42562100
    • Référence Sonepar : 00076031640
    • EAN : 8012952640632
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Sphère 1300 Diam 400mm

•Les Atouts de l'article:

Globes :• En polycarbonate incassable • Auto-extinguible V2• Stabilisé aux rayons UV• Anti-jaunissement• Moulés par injection avec un procédé de soufflageTransparence excellente qui assure une transmission optimale du flux lumineuxVariété des coloris afin de modifier le type d’effet lumineux en fonction de l'ambiance d’installation

•Les Atouts de la gamme:

La gamme des sphères est un classique chez Disano, elle peut servir en décoration et permet des effets certains avec des lampes de couleur.Aujourd'hui, accompagnée d'une sources led E27, elle peut allier déco et éclairage d'ambiance exterieureGlobes de diamètres différents coloris permettant de modifier le type d'effet lumineux en fonction de l’environnement d'installation.Les couleurs/finitions “transparent et cognac” sont indiquées pour l'installation avec les lampes à décharge et les accessoires (tels que volets, etc.) alors que la couleur/ finition “opale” possède des caractéristiques de diffusion qui réduise l’effet d’éblouissement. Les globes peints ont les mêmes caractéristiques et matériaux que les globes classiques mais seule la partie supérieure ou inférieure est peinte afin d'être conforme aux normes UNI 10819 en matière de lutte contre la pollution lumineuse.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier