• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS42564100 - GLOBES argent Lisse 1331 diamè

  • GLOBES argent Lisse 1331 diamètre 500
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS42564100
    • Référence Sonepar : 00076031720
    • EAN : 8012952665635
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

GLOBE 1331 argent salé 3,6kg ip65

•Les Atouts de l'article:

GLOBES• En polycarbonate incassable • Auto-extinguible V2• Stabilisé aux rayons UV• Anti-jaunissement• Moulés par injection avec un procédé de soufflageTransparence excellente qui assure une transmission optimale du flux lumineuxVariété des coloris afin de modifier le type d’effet lumineux en fonction de l'ambiance d’installation

•Les Atouts de la gamme:

Globes de différents diamètres et coloris permettant de modifier le type d'effet lumineux en fonction de l’environnement d'installation.Les couleurs/finitions “transparent et cognac” sont indiquées pour l'installation avec les lampes à décharge et les accessoires (tels que volets, etc.) alors que la couleur/ finition “opale” possède des caractéristiques de diffusion qui réduise l’effet d’éblouissement. Les Globes peints ont les mêmes caractéristiques et matériaux que les globes classiques mais seule la partie supérieure ou inférieure est peinte afin d'être conforme aux normes UNI 10819 en matière de lutte contre la pollution lumineuse.Ils sont en polycarbonate très résistants au vandalisme ou aux climat difficiles. Globes : en polycarbonate incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement, moulés par injection avec un procédé de soufflage. Transparence excellente qui assure une transmission optimale du flux lumineux. Normes : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 et présentant l' indice de protection IP65IK08 (bases+globes) selon les normes EN 60529.A utiliser avec la base acc. 1330 et avec lamellaire acc. 1328  ø 400 = max 70W - ø 500 = max 100W.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver