• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS42670100 - SFERICO Op 1350 Max 40 diamètr

  • SFERICO Op 1350 Max 40 diamètre 260 non lampé
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS42670100
    • Référence Sonepar : 00076032710
    • EAN : 8012952241747
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur résidentiel applique SFERICO cablage S (sans alimentation) 0,82kg lumens max 40 fixation E27 40W opale IP65 IK08 diamètre 260 S

•Les Atouts de l'article:

Le colori du globe est opale.Diamètre 260.

•Les Atouts de la gamme:

Globe sphérique en polycarbonate, incassable et auto-extinguible V2.BASE: en nylon fibre de verre, de couleur noire. DOUILLE: en céramique, précablée avec câbles au silicone et connectée à la borne fixée dans la base. Culot E27.MONTAGE: sur poteau ou sur bras avec fixation Ø 60 mm.EQUIPEMENT: boulons en acier anti-grippage avec écrou en acier inséré dans le corps de la base pour une meilleure résistance mécanique.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver