• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS42671600 - SFERICO Verni noir 1355 Flc23E

  • SFERICO Verni noir 1355 Flc23El Diamètre 320 non lampé
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS42671600
    • Référence Sonepar : 00076032760
    • EAN : 8012952324129
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur résidentiel applique SFERICO cablage S (sans alimentation) 1,66kg FLC 1x23EL 1550 lumens 2700K Ra 1b fixation E27 23W noir IP65 IK08 diamètre 320 S

•Les Atouts de l'article:

Le colori du globe est noir.Diamètre 320. Lampe Fluo 1x23EL

•Les Atouts de la gamme:

Globe sphérique en polycarbonate, incassable et auto-extinguible V2.BASE: en nylon fibre de verre, de couleur noire. DOUILLE: en céramique, précablée avec câbles au silicone et connectée à la borne fixée dans la base. Culot E27.MONTAGE: sur poteau ou sur bras avec fixation Ø 60 mm.EQUIPEMENT: boulons en acier anti-grippage avec écrou en acier inséré dans le corps de la base pour une meilleure résistance mécanique.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver