• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS43163500 - BOX 1 1606 Led 4,5W 480lm 4000

  • BOX 1 1606 Led 4,5W 480lm 4000K gris mural
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS43163500
    • Référence Sonepar : 00076002845
    • EAN : 8012952094718
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré balisage Box 1606 CLD 4Watt 4000K 151 lumens 0,77kg Gris CRI 80 Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP54 IK08

•Les Atouts de l'article:

BOX muralConstruit avec des matériaux incassablesIl a été invité pour l'urbainSa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)L'ouverture d'angle du faisceau est asymétriqueIl dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Il fait partie de la classe II (double isolation)L'appareil est installable sur des surfaces inflammablesLa couleur du produit est en gris

•Les Atouts de la gamme:

Box est une gamme d'encastrés muraux, rectangulaire ou carré de couleur gris clair.Les puissances vont de 3w à 4, 5w et de 280 lms à 480 lms.Existe en version 3000K et 4000KLe box a un corps en nylon, avec un cadre en aluminium.le difuseur est en verre trempé, résistant aux excursions thermiques et aux chocs mécaniquesLa peinture est en immersion époxy, résistant à la corrosion et aux brouillards salins et finition bossée avec peinture acrylique.Normes : appareils conformes aux normes  EN60598-1 CEI  34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP54IK06 des normes EN 60529. Classe d'isolation II.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver