• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS43175239 - FONTE 1629 Led 5W 3000K argent

  • FONTE 1629 Led 5W 3000K argent version downlight
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS43175239
    • Référence Sonepar : 00076004429
    • EAN : 8012952169713
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur résidentiel Encastré FONTE 1624 CLD 2,2KG 76 lumens 3000K CRI>80 4 WATT GRIS IP65 IK06

•Les Atouts de l'article:

FONTE est équipé du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est en grisIl fait partie de la classe II (double isolation)Construit avec des matériaux qui résistent aux agents corrosifsFaisceau asymétriqueInstallable sur des surfaces imflammables

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Fonte se décline pour deux supports : • encastré• mural- Corps : En nylon f.v. stabilisé aux rayons U.V- Structure frontale : en aluminium moulé sous pression- Diffuseur : En verre moulé sous pression, ép. 4 mm, résistant aux chocs thermiques et aux chocs- Revêtement : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV- NORMES : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver