• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS51112139 - EXPO 1736 Led 10W 364lm blanc

  • EXPO 1736 Led 10W 364lm blanc graphite 3000K
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS51112139
    • Référence Sonepar : 00076004458
    • EAN : 8012952169478
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur Expo CELL 10W COB 364 lumens 3000K CRI 90 graphite 3,36kg Facteur de puissance >0,9 Maintien flux lumineux 70% 50.000 heures (L70B50) groupe de risque 0 IP66 IK09

•Les Atouts de l'article:

EXPO dispose du câblage CLD CELL (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud) Son faisceau est un faisceau asymétriqueLa couleur du produit est en graphiteAvec son IP66 le luminaire est étanche à la poussière et il est protégé contre les jets d'eau Le luminaire ne présente aucun risque photobiologique

•Les Atouts de la gamme:

Une série de bornes lumineuses extérieures basées sur deux critères principaux : souplesse d'emploi maximale et esthétique de la lumière. Leur design très minimaliste exploite la réfraction de la lumière de manière révolutionnaire. En effet, grâce à une surface concave, la lumière se propage à l'extérieur et, en même temps, illumine la borne totalement. Un effet d'impact qui reste dans les limites fixées par les normes sur la lutte contre la pollution lumineuse. L'appareil, totalement d'aluminium, présente un corps central en profilé extrudé allongeable, de sorte à pouvoir l'utiliser à plusieurs hauteurs en fonction des besoins de l'application : allées, balises et autres situations extérieures. Les sources lumineuses à LED, quant à elles, assurent une performance exceptionnelle en termes d'économies d'énergie et d'efficacité lumineuse.Corps optique : aluminium moulé sous pression.Colonne : aluminium extrudé.Base : aluminium moulé sous pression avec renforts internes.Diffuseur : polycarbonate transparent V0 haute performance avec micro striure interne extensive.Peinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV. Équipement : connectique étanche IP67 pour le raccordement à la ligne d'alimentation. Installation rapide et simple.NORMES : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l’indice de protection IP66IK09.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver