• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS53042539 - MINIQUADRO 1823 Led 13W inox 3

  • MINIQUADRO 1823 Led 13W inox 3000K
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS53042539
    • Référence Sonepar : 00076004489
    • EAN : 8012952169317
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur MINIQUADRO CLD 1,64KG 300mA 874 lumens 3000k 11w INOX IP67 IK09 durée de vie 50.000 h à 80% (L80B50) groupe de risque 0

•Les Atouts de l'article:

Le luminaire MINIQUADRO dispose du cablage cld (alimentation électrique)Son faisceau a un angle moyenLa couleur du produit est en inoxSa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)Il fait partie de la classe II (double isolation)

•Les Atouts de la gamme:

Miniquadro fait partie de la famille des encastrés de sol. Sa forme carrée est un atout pour mettre en valeur la surface à éclairer.Corps : En nylon noir. Structure: en acier inox AISI 304. L'appareil a réussi le test de résistance au charge statique (EN 60598-2-13) avec un poids appliqué de 40KN correspondant à 2000Kg. Boîtier d'encastrement: doté de boîtier d'encastrement en nylon avec domino. Câblage séparé pour réduire l'impact thermique sur les composants et simplifier l'installation. LED: Dernière génération de la technologie Durée de vie 50.000h 80% L80B50 Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque) NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protectionselon les normes EN60529.