• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS53054039 - FLOOR 1689 Led Rgbw 19W Inox 3

  • FLOOR 1689 Led Rgbw 19W Inox 3000K
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS53054039
    • Référence Sonepar : 00076004491
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré sol Floor CLD 56 Watt 3000K 26° COB 630 lumens 6,26kg LED RGBW Maintien flux lumineux 80% L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Facteur de puissance >0,95 IP68 IK10

•Les Atouts de l'article:

FLOOR est équipé du câblage CLD (alimentation électronique +LED) Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du luminaire en InoxL'appareil est carrossable/piétinableSon faisceau est un faisceau moyen 26°Le produit ne présente aucun risque photobiologique

•Les Atouts de la gamme:

Disano vous présente l'encastré Floor• Corps : aluminium moulé sous pression.• Cadre : acier inox AISI 316L.• Boîte d'encastrement : nylon noir renforcé par fibre de verre. • Réflecteur : en polycarbonate métallisé. • Diffuseur : verre trempé, épaisseur 15 mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques, et aux charges statiques.• Peinture : Le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement superficiel du métal et d'une passe de peinture poudre polyester en couche simple, stabilisée aux rayons UV.• Équipement : joints d'étanchéité en caoutchouc silicone, et vis en acier inox anti-grippage. • Installation : appareil conçu pour une installation à ras de sol avec boîte d'encastrement.