• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS53063039 - GROUND 2612 1900lm graphite 30

  • GROUND 2612 1900lm graphite 3000K
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS53063039
    • Référence Sonepar : 00076004591
    • EAN : 8012952169270
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur Ground CLD 15W 144 lumens 3000k CRI 90 graphite 2,65kg IP67 IK08 Maintien flux lumineux 70% 50.000 heures (L70B50)

•Les Atouts de l'article:

GROUND est équipé du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est en graphiteLe luminaire dispose un écran bombé et lamelles radialesLe luminaire ne présente aucun risque photobiologique Appareil carrossable et/ ou piétinable

•Les Atouts de la gamme:

Le Ground est parfait pour la signalétique pour les passages de véhicules.Il se décline en version pour le sol avec écran bombé avec lamelles radiales et en version murale avec un écran bombé et un cadre bombé.• Corps/Cadre : en aluminium moulé sous pression.• Diffuseur : verre hsémisphsérique, résistant aux excursions thermiques, aux chocs mécaniques.• Dotation : serre-câble en nylon PG11 et prédisposition pour ligne continue.