• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS53067539 - MINI 1619 Powerled 1,15W argen

  • MINI 1619 Powerled 1,15W argent sablé 3000K
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS53067539
    • Référence Sonepar : 00076004493
    • EAN : 8012952169263
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur MINI CLD 0,32KG 24 lumens 3000k CRI 70 1w GRIS IP43 IK08 DRIVER 350 Ma

•Les Atouts de l'article:

Le luminaire MINI dispose du cablage cld (alimentation électrique)• Le produit est rectangulaire en appliqueSon faisceau a un angle asymétriqueLa couleur du produit est en grisSa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)

•Les Atouts de la gamme:

Encastré de balisage de forme rectangulaire.CORPS/CADRE: en aluminium moulé sous pression.DIFFUSEUR: en verre trempé, résistant aux excursions thermiques et aux chocs mécaniques.PEINTURE: cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.EQUIPEMENT: joint d'étanchéité en caoutchouc au silicone et EPDM.NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP43IK08 selon les normes EN 60529.Mini est équipé de 1 LED da 1.15W (140lm white - 20°) et température de couleur de 4000 ° K. Driver de 350m.