• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS53069639 - STARLED 1673 230V 2,5W 80lm 30

  • STARLED 1673 230V 2,5W 80lm 3000K graphite
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS53069639
    • Référence Sonepar : 00076004496
    • EAN : 8012952169249
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

STARLED 1673 230V 2,5W graphite 3000K

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Starled fait partie de l'éclairage de balisage.Son flux discret vous permet de vous repérer facilement.