• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS53072300 - MINIFLOOR 1640 Dicr 35-Irc Ino

  • MINIFLOOR 1640 Dicr 35-Irc Inox non lampé
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS53072300
    • Référence Sonepar : 00076036430
    • EAN : 8012952651379
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur MINIFLOOR cablage CLT 5,45KG DICR 35 IRC 4100cd 3000K fixation GU5.3 INOX IP67 IK08

•Les Atouts de l'article:

Le luminaire MINIFLOOR dispose du cablage clt (cable pour extérieur)• Le produit est orientableSon faisceau a un angle largeLa couleur du produit est en inoxSa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)Il fait partie de la classe II (double isolation)

•Les Atouts de la gamme:

Minifloor LED fait partie de la famille des spots résidentiels. Cette gamme offre une lumière adaptée pour éclairer les lieux hsistoriques tels que les façades des monuments hsistoriques, les zones résidentielles, les zones piétonnes et les rues.CORPS : en aluminium moulé sous pression avec cadre en acier inox AISI 316.DIFFUSEUR : verre trempé transparent, résistant aux excursions thermiques, aux chocs mécaniques et aux charges (2.000 kg max).DOTATION : modèles fournis avec cadre de serrage. Boîtier à encastrer de série.EQUIPEMENT : joint d'étanchéité en caoutchouc au silicone, plaque porte-accessoires électriques démontable pour faciliter les opérations d'entretien. Deux serre-câbles en nylon fibre de verre Ø ½" gas.NORMES : appareils conformes aux normes EN60598 - CEI 34-21 et ayant un indice de protection IP67IK08 conforme aux normes EN60529. Double isolation.Sur demande : version IP68 avec gel d'étanchéité sur le fond de l'appareil (non adapté pour une utilisation en immersion).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver