• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS53078600 - MINIFLOOR 1883 Led 12W blanc I

  • MINIFLOOR 1883 Led 12W blanc Inox 4000K IP67IK08
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS53078600
    • Référence Sonepar : 00076212341
    • EAN : 8012952123418
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur Minifloor CLD 15W COB AMBER 1302 lumens CRI 90 4000k 15° Inox 4,87kg IP67 IK08 Maintien flux lumineux 70% 50.000 heures (L70B50)

•Les Atouts de l'article:

MINIFLOOR est équipé du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du produit est en inoxLe luminaire ne présente aucun risque photobiologiqueIl fait partie de la classe II (double isolation)Faisceau moyenL'appareil est construit avec des matériaux carrossable et/ ou piétinable Colou quality

•Les Atouts de la gamme:

Minifloor LED fait partie de la famille des spots résidentiels. Cette gamme offre une lumière adaptée pour éclairer les lieux hsistoriques tels que les façades des monuments hsistoriques, les zones résidentielles, les zones piétonnes et les rues.CORPS : en aluminium moulé sous pression avec cadre en acier inox AISI 316.DIFFUSEUR : verre trempé transparent, résistant aux excursions thermiques, aux chocs mécaniques et aux charges (2.000 kg max).DOTATION : modèles fournis avec cadre de serrage. Boîtier à encastrer de série.EQUIPEMENT : joint d'étanchéité en caoutchouc au silicone, plaque porte-accessoires électriques démontable pour faciliter les opérations d'entretien. Deux serre-câbles en nylon fibre de verre Ø ½" gas.NORMES : appareils conformes aux normes EN60598 - CEI 34-21 et ayant un indice de protection IP67IK08 conforme aux normes EN60529. Double isolation.Sur demande : version IP68 avec gel d'étanchéité sur le fond de l'appareil (non adapté pour une utilisation en immersion).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver