• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS53079039 - MIDIFLOOR 1871 Led 4,5W Rgb S+

  • MIDIFLOOR 1871 Led 4,5W Rgb S+L Inox 3000K
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS53079039
    • Référence Sonepar : 00076004502
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur MIDIFLOOR CLD S+L 1,07KG 105 lumens 3000K -LED RGB fullcolor 4 WATT INOX IP67 IK10 groupe de risque photobiologique: groupe 0

•Les Atouts de l'article:

Le luminaire MIDIFLOOR dispose du cablage cld s+l (alimentation électrique sans lampe)Le produit est orientable et possède des led RGB FullcolorSon faisceau a un angle étroitLa couleur du produit est en inoxLa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)Installable sur des surfaces imflammablesMidifloor peut être encastré au sol

•Les Atouts de la gamme:

Les éclairages de mise en valeur soulignent les détails et confèrent une troisième dimension aux objets. Il s'intègre aussi bien au style classique qu'au style moderne en produisant le même effet... Corps: en aluminium avec contre-boitier en nylon f.v.. Max 3000kg.Diffuseur: Verre trempé, résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques.Cadre: En acier inox AISI 316L.Equipement: Joint d'étanchéité en caoutchouc au silicone et EPDM.Normes: Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21.Indice de protection selon les normes EN 60529.Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque).