• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS53081039 - MICROFLOOR 1650 Led 1W S+L Ino

  • MICROFLOOR 1650 Led 1W S+L Inox 3000K
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS53081039
    • Référence Sonepar : 00076004503
    • EAN : 8012952169218
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur MICROFLOOR CLD S+L 0,40KG 75 lumens 3000K 120° 1 WATT INOX IP67 IK08

•Les Atouts de l'article:

Le luminaire MICROFLOOR dispose du cablage cld s+l (alimentation électrique sans lampe)Son faisceau a un angle moyenLa couleur du produit est en inoxLa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)Installable sur des surfaces imflammablesMicrofloor peut être encastré au sol

•Les Atouts de la gamme:

Disano vous présente l'encastré microfloor, un luminaire discret avec une lampe GU10 (230V) interchangeable. Son corps est en nylon f.v.Diffuseur : Verre trempé, résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques.Cadre : En acier inox AISI 316.Equipement : Joint d'étanchéité en caoutchouc au silicone et EPDM.Normes : Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de protection selon les normes EN 60529.Possibilité de l'encastré au sol avec l'ACC. 313 et au mur avec l'ACC 314.