• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS53087139 - STARLED 1638 Led 1,4W S+L grap

  • STARLED 1638 Led 1,4W S+L graphite 3000K
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS53087139
    • Référence Sonepar : 00076004507
    • EAN : 8012952169164
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extérieur StaRLED CLD S+L 0,14KG 67 lumens 4000K CRI 75 1 WATT graphite IP67 IK08

•Les Atouts de l'article:

Le luminaire Starled dispose du cablage cld s+l (sans alimentation électrique+ led)La couleur du produit est en graphiteLa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)Le luminaire ne présente aucun risque photobiologique Starled peut être encastré au sol• Produit avec des matériaux incassables

•Les Atouts de la gamme:

La gamme Starled fait partie de l'éclairage de balisage.Son flux discret vous permet de vous repérer facilement.