• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Disano - DIS99190400 - Mat type 5 diamètre 60 1250+25

  • Mat type 5 diamètre 60 1250+250Mm S/S Trappe
    • Fabricant : Disano
    • Réf. fabricant : DIS99190400
    • Référence Sonepar : 00076038750
    • EAN : 8012952312379
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mât en fibre de verre sans trâpe Ø60 1500mm (1250+250mm) Noir

•Les Atouts de l'article:

Les mâts en fibre de verre ou en matière plastique, tubulaires ou coniques, présentent les avantages suivants : - plus grande légèreté- entretien réduit- surface inaltérable en présence d'agents corrosifs- isolation électrique- moins dangereux en cas de chocs- extrême flexibilité sous l'action du ventIls sont conseillés pour l'installation d'appareils d'éclairage légers et de petites dimensions (facteur esthétique), en zone privée (facteur de vandalisme).Ils peuvent être installés, sur base ou bien enfouis dans le sol en fonction des dimensions choisies.Mât Droit de diamètre 60 Couleur noire de 1,50M

•Les Atouts de la gamme:

Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver