Jeu de barres

Trier par
Afficher
155 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
BARRE CUIVRE 60X10 AV LG4M photo du produit
Sur commande
x   1   unité
ERIFLEX Barre TCB12X4-1M photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 550200
  • ERIFLEX Barre TCB12X4-1M

  • ERIFLEX Barre taraudées, 12 mm x 4 mm x 990 mm, filetage M5
Selon l'agence
x   1   unité
BARRE CUIVRE 120X10 AV LG6M photo du produit
Sur commande
x   1   unité
ERIFLEX Barre DPCB50X10 photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 550350
  • ERIFLEX Barre DPCB50X10

  • ERIFLEX Barre perforée en cuivre nu, double, 50 mm x 10 mm x 1750 mm
Selon l'agence
x   1   unité
ERIFLEX Barre TCB32X5-1M photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 550230
  • ERIFLEX Barre TCB32X5-1M

  • ERIFLEX Barre taraudées avec fente de fixation, 32 mm x 5 mm x 990 mm
Selon l'agence
x   1   unité
BARRE CUIVRE 50X10 AV LG4M photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
ERIFLEX Barre PCB-2M-80X10 photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 549740
  • ERIFLEX Barre PCB-2M-80X10

  • ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 80 mm x 10 mm x 2000 mm
Selon l'agence
x   1   unité
ERIFLEX Barre PCB-4M-30X10 photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 550970
  • ERIFLEX Barre PCB-4M-30X10

  • ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 30 mm x 10 mm x 4000 mm
Selon l'agence
x   1   unité
ERIFLEX Barre DPCB50X5 photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 550410
  • ERIFLEX Barre DPCB50X5

  • ERIFLEX Barre perforée en cuivre nu, double, 50 mm x 5 mm x 1750 mm
Selon l'agence
x   1   unité
ERIFLEX Barre PCB-4M-120X10 photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 550940
  • ERIFLEX Barre PCB-4M-120X10

  • ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 120 mm x 10 mm x 4000 mm
Selon l'agence
x   1   unité
ERIFLEX Barre DPCB80X10 photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 550370
  • ERIFLEX Barre DPCB80X10

  • ERIFLEX Barre perforée en cuivre nu, double, 80 mm x 10 mm x 1750 mm
Selon l'agence
x   1   unité
TB 32X5/990 photo du produit
  • Fabricant : Gindre
  • Réf. fabricant : 8002145
  • TB 32X5/990

  • BARRETTE CUIVRE TARAUDEE 32X5 M6 LG 990 MM
Selon l'agence
x   1   unité