Autres solutions de branchement

Trier par
Afficher
1 284 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
ERIFLEX Barre TCB12X4-2M photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 550190
  • ERIFLEX Barre TCB12X4-2M

  • ERIFLEX Barre taraudées, 12 mm x 4 mm x 1985 mm, filetage M5
En stock
x   1   unité
ERIFLEX Barre TCB20X5-2M photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 549010
  • ERIFLEX Barre TCB20X5-2M

  • ERIFLEX Barre taraudées avec fente de fixation, 20 mm x 5 mm x 1985 mm
Selon l'agence
x   1   unité
ERIFLEX Flexibar ADV. FADV2MTC3X32X1 photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
MAXIFLEX 32X1X5 LG2M photo du produit
Selon l'agence
x   1   mètre
ERIFLEX Flexibar ADV. FADV2MTC6X32X1 photo du produit
En stock
x   1   unité
MANCHON PERF. DENUD. 6-50M photo du produit
  • Fabricant : Michaud
  • Réf. fabricant : K092
  • MANCHON PERF. DENUD. 6-50M

  • Manchon à perforation 6-50M et à dénudage 6-50M - 6732910
Selon l'agence
x   1   unité
ERIFLEX Flexibar ADV. FADV2MTC4X24X1 photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
ERIFLEX Barre PCB-4M-50X5 photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 550640
  • ERIFLEX Barre PCB-4M-50X5

  • ERIFLEX Barre pleine en cuivre nu, 50 mm x 5 mm x 4000 mm
Selon l'agence
x   1   unité
BARRE CUIVRE 60X10 AV LG4M photo du produit
Sur commande
x   1   unité
ERIFLEX Flexibar ADV. FADV2MTC5X50X1 photo du produit
En stock
x   1   unité
ERIFLEX Flexibar ADV. FADV2MTC3X20X1 photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
ERIFLEX Barre TCB12X4-1M photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 550200
  • ERIFLEX Barre TCB12X4-1M

  • ERIFLEX Barre taraudées, 12 mm x 4 mm x 990 mm, filetage M5
Selon l'agence
x   1   unité