Module de rails de distribution pour conduites montantes

Trier par
Afficher
21 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
élém. Dist. 1,5M 3 dériv. 630A photo du produit
Sur commande
x   1   unité
col. mont. 500A 2.5 m 4 dériv. photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : KSA500EV4254
  • col. mont. 500A 2.5 m 4 dériv.

  • Canalis KSA - colonne montante 500A - 2.5 m - 4 trappes de dérivation
Sur commande
x   1   unité
col. mont. 800A 2.5m 4 dériv. photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : KSA800EV4254
  • col. mont. 800A 2.5m 4 dériv.

  • Canalis KSA - colonne montante 800A - 2.5 m - 4 trappes de dérivation
Sur commande
x   1   unité
col. mont. 250A 2.5m 4 dériv. photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : KSA250EV4254
  • col. mont. 250A 2.5m 4 dériv.

  • Canalis KSA - colonne montante 250A - 2.5 m - 4 trappes de dérivation
Sur commande
x   1   unité
col. mont. 1000A 2.5m 4 dériv. photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : KSA1000EV4254
  • col. mont. 1000A 2.5m 4 dériv.

  • Canalis KSA - colonne montante 1000A - 2.5 m - 4 trappes de dérivation
Sur commande
x   1   unité
col. mont. 500A 2 m 3 dériv. photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : KSA500EV4203
  • col. mont. 500A 2 m 3 dériv.

  • Canalis KSA - colonne montante 500A - 2 m - 3 trappes de dérivation
Sur commande
x   1   unité
élém. Dist. 1,5M 3 dériv. 800A photo du produit
Sur commande
x   1   unité
col. mont. 630A 2m 3 dériv. photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : KSA630EV4203
  • col. mont. 630A 2m 3 dériv.

  • Canalis KSA - colonne montante 630A - 2 m - 3 trappes de dérivation
Sur commande
x   1   unité
élé. Dist. 500A 1,5M 3 dériv. photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : KSA500EV4153
  • élé. Dist. 500A 1,5M 3 dériv.

  • Canalis KSA - élément de distribution 500A - 1,5M - 3 trappes de dérivation
Sur commande
x   1   unité
col. mont. 400A 2.5 m 4 dériv. photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : KSA400EV4254
  • col. mont. 400A 2.5 m 4 dériv.

  • Canalis KSA - colonne montante 400A - 2.5 m - 4 trappes de dérivation
Sur commande
x   1   unité
ELMT DISTRIBUTION 0.5M 1 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : KSA500ED4051
  • ELMT DISTRIBUTION 0.5M 1

  • ELMT DISTRIBUTION 0.5M 1 TRAPPES 500A
Sur commande
x   1   unité
col. mont. 630A 0.8m 1 dériv. photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : KSA630ED4081
  • col. mont. 630A 0.8m 1 dériv.

  • Canalis KSA - colonne montante 630 A - 0.8m - 1 trappe de dérivation
Sur commande
x   1   unité