- Accueil
- Distribution d'énergie
- Tableau & armoire de puissance
- Auxiliaire électrique puissance
- Auxiliaire électrique puissance
- Alimentation en courant continu
Alimentation en courant continu
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- type de tension d’alimentation
- 1ere tension de sortie
- courant de sortie max. 1
- tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
- tension d'alimentation assignée CC
- 2e tension de sortie
- 3e tension de sortie
- courant de sortie max. 2
- courant de sortie max. 3
- valeur nominale de la tension de sortie 1
- valeur nominale de la tension de sortie 2
- valeur nominale de la tension de sortie 3
- valeur nominale du courant de sortie 1
- valeur nominale du courant de sortie 2
- valeur nominale du courant de sortie 3
- tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
- puissance absorbée
- puissance dissipée
- montage mural possible
- largeur en nombre de modules
- largeur d'encastrement
- hauteur d'encastrement
- montage direct possible
- largeur
- hauteur
- profondeur
- adapté aux fonctions de sécurité
- SIL conformément à IEC 61508
- niveau de performance selon EN ISO 13849-1
- indice de protection (IP)
- Degré de protection (NEMA)
- 1