Interrupteur sectionneur à fusible

Trier par
Afficher
26 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
ISFT160 3P fixe M8 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LV480801
  • ISFT160 3P fixe M8

  • Fupact ISFT160 - inter sectionneur fusible - 3P - fixe - raccordement plage - M
Sur commande
x   1   unité
ISFT250 3P fixe M10 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LV480804
  • ISFT250 3P fixe M10

  • Fupact ISFT250 - inter sect fusib - 3P - fixe - raccordement plage - M10
Sur commande
x   1   unité
ISFT400 3P fixe M10 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LV480806
  • ISFT400 3P fixe M10

  • Fupact ISFT400 - inter sect fusib - 3P - fixe - raccordement plage - M10
Sur commande
x   1   unité
ISFL250 AVEC CONTROLEUR F photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LV480863
  • ISFL250 AVEC CONTROLEUR F

  • Fupact - Isfl250 avec controleur f usible electro.
Sur commande
x   1   unité
ISFT160 3P fixe 2,5 a 95 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LV480802
  • ISFT160 3P fixe 2,5 a 95

  • Fupact ISFT160 - inter sectionneur fusible - 3P - fixe - bornes 2,5 a 95mm2
Sur commande
x   1   unité
ISFT630 3P fixe M10 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LV480808
  • ISFT630 3P fixe M10

  • Fupact ISFT630 - inter sect fusib - 3P - fixe - raccordement plage - M10
Sur commande
x   1   unité
ISFL160 RACCORD DIRECT JD photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LV480853
  • ISFL160 RACCORD DIRECT JD

  • Fupact - Isfl160 raccord direct jd b 100mm borne 9
Sur commande
x   1   unité
ISFT160 3P crochet M8 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LV480803
  • ISFT160 3P crochet M8

  • Fupact ISFT160 - inter sect fusib - 3P - avec crochet sur jeu de barre 60mm - M
Sur commande
x   1   unité
ISFT100N 3P fixe 2,5 a 50 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LV480750
  • ISFT100N 3P fixe 2,5 a 50

  • Fupact ISFT100N - inter sect fusib - 3P -fixe - raccordement 2,5 a 50mm2
Sur commande
x   1   unité
ISFL1250 JDB 185MM AVEC C photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LV480876
  • ISFL1250 JDB 185MM AVEC C

  • Fupact - Isfl1250 jdb 185mm avec c ontroleur fusib
Sur commande
x   1   unité
ISFL250A 185MM RACC. DIRECT BU photo du produit
Sur commande
x   1   unité
ISFT100 3P fixe 1,5 a 50 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : LV480800
  • ISFT100 3P fixe 1,5 a 50

  • Fupact ISFT100 - inter sectionneur fusible - 3P - fixe - bornes 1,5 a 50mm2
Sur commande
x   1   unité