Jeu de barres

Trier par
Afficher
36 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
BARRE ALU 2000A H 1800 MM photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 404606
  • BARRE ALU 2000A H 1800 MM

  • Barre aluminium cuivre etame VX3IS 2000A hauteur 1800mm
Selon l'agence
x   1   unité
Barre Cu perf.M6 250A 20X5x1m photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Connect BM 400A av-ss BD-JDB v photo du produit
En stock
x   1   unité
Barre Cu perf.M6 400A 32X5x1m photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Connect BM 160-250 av-ss BD-JD photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Barre Cu perfo M10 80X10X1750 photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
BARRE ALU 1250A H 1800 MM photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 404604
  • BARRE ALU 1250A H 1800 MM

  • Barre aluminium cuivre etame VX3IS 1250A hauteur 1800mm
Sur commande
x   1   unité
Bar.pro.alu,quadro L1800 1600A photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Bar.pro.alu,quadro L2000 1600A photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Barre souple Cu 24X5 514A 2000 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Bar.pro.alu,quadro L1800 1250A photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Barre Cu perfo M6 25X5 1750 photo du produit
Sur commande
x   1   unité