- Accueil
- Distribution d'énergie
- Tableau & armoire de puissance
- Comptage, mesure & communication puissance
- Comptage, mesure & communication puissance
- Bus de terrain, périphérie déc. - module entrée/sortie digital
Bus de terrain, périphérie déc. - module entrée/sortie digital
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- nombre d’entrées analogiques
- nombre de sorties analogiques
- nombre d’entrées numériques
- tension d'alimentation CA 50 Hz
- tension d'alimentation CA 60 Hz
- entrées analogiques configurables
- sorties analogiques configurables
- nombre de sorties numériques
- entrées numériques configurables
- sorties numériques configurables
- tension d'alimentation DC
- type de tension d’alimentation
- courant d'entrée au signal 1
- tension admissible à l'entrée
- type de tension d'entrée
- type de sortie numérique
- courant de sortie au niveau de la sortie numérique
- tension de sortie au niveau de la sortie numérique
- type de tension de sortie
- protection contre les courts-circuits, sorties numériques disponibles
- entrée analogique, courant
- entrée analogique, tension
- entrée analogique, résistance
- entrée analogique, thermomètre à résistance
- entrée analogique, thermo-élément
- signal d'entrée analogique configurable
- nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
- nombre d'interfaces matérielles PROFINET
- nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
- nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
- nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
- nombre d'interfaces matérielles en série TTY
- nombre d'interfaces matérielles parallèles
- nombre d'interfaces matérielles Wireless
- nombre d'interfaces matérielles USB
- nombre d'autres interfaces matérielles
- avec interface optique
- protocole pris en charge pour TCP/IP
- protocole pris en charge pour PROFIBUS
- protocole pris en charge pour CAN
- protocole pris en charge pour INTERBUS
- protocole pris en charge pour ASI
- supporte le protocole KNX
- supporte protocole Modbus
- protocole pris en charge pour Data-Highway
- supporte le protocole DeviceNet
- protocole pris en charge pour SUCONET
- protocole pris en charge pour LON
- protocole pris en charge pour PROFINET IO
- protocole pris en charge pour PROFINET CBA
- protocole pris en charge pour SERCOS
- protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
- protocole pris en charge pour EtherNet/IP
- protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
- protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
- protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
- protocole pris en charge pour PROFIsafe
- protocole pris en charge pour SafetyBUS p
- protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
- standard radio Bluetooth
- standard radio WLAN 802.11
- standard radio GPRS
- standard radio GSM
- standard radio UMTS
- maître IO-Link
- composants système
- finition du raccordement électrique
- temps de retard en cas de changement de signal
- raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
- montage possible sur barres profilées
- montage mural/direct possible
- encastrement frontal possible
- montage sur rack possible
- SIL conformément à IEC 61508
- niveau de performance selon EN ISO 13849-1
- adapté aux fonctions de sécurité
- matériel associé (Ex ia)
- matériel associé (Ex ib)
- catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
- catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
- largeur
- hauteur
- profondeur
- 1