Relais de surveillance de température

Trier par
Afficher
25 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
LTR5CSRE photo du produit
  • Fabricant : MCI Coupatan
  • Réf. fabricant : 030354
  • LTR5CSRE

  • LTR5CSRE : thermostat 1 seuil avec afficheur. Sonde NTC fournie. Alim 230V
Selon l'agence
x   1   unité
TS23-233 photo du produit
  • Fabricant : MCI Coupatan
  • Réf. fabricant : 030863
  • TS23-233

  • TS23-233 : thermostat electronique 1 seuil avec afficheur. Alim 230V
Sur commande
x   1   unité
TS23-232 photo du produit
  • Fabricant : MCI Coupatan
  • Réf. fabricant : 031211
  • TS23-232

  • TS23-232 : thermostat electronique 2 seuils avec afficheur. Alim 230V
Sur commande
x   1   unité
ETR77008-5 photo du produit
  • Fabricant : MCI Coupatan
  • Réf. fabricant : 030185
  • ETR77008-5

  • ETR77008-5 : thermostat electronique saillie IP65 -50...+50C. Alim 230V.
Sur commande
x   1   unité
AC1-5PS1RW photo du produit
  • Fabricant : MCI Coupatan
  • Réf. fabricant : 031051
  • AC1-5PS1RW

  • AC1-5PS1RW : thermostat 1 seuil avec afficheur. Entree sonde PT100. Alim 230V
Sur commande
x   1   unité
LTR5CSRD photo du produit
  • Fabricant : MCI Coupatan
  • Réf. fabricant : 030363
  • LTR5CSRD

  • LTR5CSRD : thermostat 1 seuil avec afficheur. Sonde NTC fournie. Alim 12V
Sur commande
x   1   unité
AC1-27TS1RE photo du produit
  • Fabricant : MCI Coupatan
  • Réf. fabricant : 030358
  • AC1-27TS1RE

  • AC1-27TS1RE : thermostat electronique 1 seuil avec afficheur. Alim 230V
Sur commande
x   1   unité
ITR71125 photo du produit
  • Fabricant : MCI Coupatan
  • Réf. fabricant : 030218
  • ITR71125

  • ITR71125ITR71050 : thermostat analogique +40...+125C avec afficheur. Alim 230V
Sur commande
x   1   unité
AC1-5PS2RW photo du produit
  • Fabricant : MCI Coupatan
  • Réf. fabricant : 031053
  • AC1-5PS2RW

  • AC1-5PS2RW : thermostat 2 seuils avec afficheur. Entree sonde PT100. Alim 230V
Sur commande
x   1   unité
ITR71050 photo du produit
  • Fabricant : MCI Coupatan
  • Réf. fabricant : 030214
  • ITR71050

  • ITR71050 : thermostat analogique -40...+50C avec afficheur. Alim 230V
Sur commande
x   1   unité
ETR77009-5 photo du produit
  • Fabricant : MCI Coupatan
  • Réf. fabricant : 030187
  • ETR77009-5

  • ETR77009-5 : thermostat electronique saillie IP65 0...+100C. Alim 230V.
Sur commande
x   1   unité
ITR71100 photo du produit
  • Fabricant : MCI Coupatan
  • Réf. fabricant : 030216
  • ITR71100

  • ITR71100 : thermostat analogique -0...+100C avec afficheur. Alim 230V
Sur commande
x   1   unité