- Accueil
- Distribution d'énergie
- Tableau & armoire de puissance
- Disjoncteur & inter puissance modulaire
- Disjoncteur & inter puissance modulaire
- Relais de surveillance tension
Relais de surveillance tension
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- avec pinces amovibles
- sous-tension monophasée possible
- sous-tension triphasée possible
- surtension monophasée possible
- surtension triphasée possible
- fenêtre monophasée possible
- fenêtre triphasée possible
- contient une fonction tension continue-sous-tension
- contient une fonction tension continue-surtension
- contient une fonction tension continue-fenêtre
- plage de mesure de la tension 1
- tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
- tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
- tension d'alimentation de courant nominal Us CC
- valeur de fonctionnement de la tension
- délai de temporisation du déclenchement min. réglable
- délai de temporisation du déclenchement max. admissible
- délai de retardement du déclenchement min. réglable
- délai de retardement du déclenchement max. admissible
- nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
- nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
- nombre de contacts en tant qu'inverseurs
- profondeur
- 1