Indicateur d'alarme/sonnerie

Trier par
Afficher
4 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
SONNERIE 230-240V 4VA photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 004107
  • SONNERIE 230-240V 4VA

  • Sonnerie modulaire 230V - 83dB - 1 module
En stock
x   1   unité
SONNERIE 8V 4.8VA photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 004101
  • SONNERIE 8V 4.8VA

  • Sonnerie modulaire 8V a 12V - 80dB a 84dB - 1 module
Selon l'agence
x   1   unité
Sonnerie RI230 photo du produit
  • Fabricant : ABB
  • Réf. fabricant : T232335
  • Sonnerie RI230

  • Sonnerie RI230- 230VAC-80dB-1 Module
En stock
x   1   unité
Sonnerie RI12 photo du produit
  • Fabricant : ABB
  • Réf. fabricant : T232345
  • Sonnerie RI12

  • Sonnerie RI12- 12VAC-80dB-1 Module
Sur commande
x   1   unité
  • 1