Minuterie

Trier par
Afficher
32 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
ELPA 8-4 photo du produit
  • Fabricant : Theben
  • Réf. fabricant : 0080804
  • ELPA 8-4

  • Minuterie électromécanique 1 a 7 mn ELPA 8 4
En stock
x   1   unité
MINUTERIE ELECTRONIQUE photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 412602
  • MINUTERIE ELECTRONIQUE

  • Minuterie modulaire 230V 50Hz et 60Hz - sortie 16A 250V - 1 module
En stock
x   1   unité
MIN 1 A 7 MN MARCHE FORCE photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : 15363
  • MIN 1 A 7 MN MARCHE FORCE

  • Acti9 MIN - minuterie reglable de 1..7 minutes
En stock
x   1   unité
Minuterie simple temporisation photo du produit
En stock
x   1   unité
MINUTERIE 16A 230V photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 004704
  • MINUTERIE 16A 230V

  • Minuterie modulaire multifonction 230V 50Hz et 60Hz sortie 16A 250V - 1 module
En stock
x   1   unité
ELPA 7 photo du produit
  • Fabricant : Theben
  • Réf. fabricant : 0070002
  • ELPA 7

  • Minuterie electron 30s a 20 mn ELPA 7
Selon l'agence
x   1   unité
SCT1 Minutrie électronique photo du produit
En stock
x   1   unité
ELPA 6 plus photo du produit
  • Fabricant : Theben
  • Réf. fabricant : 0060003
  • ELPA 6 plus

  • Minuterie 30s a 20 mn multifonction+ preavis LED ELPA 6
Selon l'agence
x   1   unité
MINUTEUR ELEC SIMPLE 30S- photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : CCT15232
  • MINUTEUR ELEC SIMPLE 30S-

  • Acti9 MINs - minuterie 30s..20mn - contact 16A-230Vca - marche forcee
Selon l'agence
x   1   unité
MINUTEUR ELEC TELERUPT 30 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : CCT15234
  • MINUTEUR ELEC TELERUPT 30

  • Acti9 MINt - minuterie 30s..20mn-1h - contact 16A-230Vca - marche auto
Sur commande
x   1   unité
MINUTEUR ELEC PREAVIS 30S photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : CCT15233
  • MINUTEUR ELEC PREAVIS 30S

  • Acti9 MINp - minuterie 30s..20mn-1h - contact 16A-230Vca - fonction telerupteur
Selon l'agence
x   1   unité
Minuterie multifonction SanVis photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité