Télérupteur

Trier par
Afficher
307 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
CX3 TL 230V 1F 16A SILENCIEUX photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Telerupteur 1NO 16A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : R9PCL116
  • Telerupteur 1NO 16A

  • Resi9 - telerupteur - 1NO - 16A
Selon l'agence
x   1   unité
Télérupteur 1F 230V photo du produit
En stock
x   1   unité
CX3 TL 230V 2F 16A photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 412412
  • CX3 TL 230V 2F 16A

  • Telerupteur standard a vis 230V- 2P - 250V - 16A - 2F - 1 module
Selon l'agence
x   1   unité
CX3 TL 230V 1F 16A photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 412408
  • CX3 TL 230V 1F 16A

  • Telerupteur standard a vis 230V- 1P - 250V - 16A - 1F - 1 module
Sur commande
x   1   unité
TELERUPTEUR CONNECTE photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 412170
  • TELERUPTEUR CONNECTE

  • Telerupteur connecte DRIVIA with Netatmo silencieux 1P 16AX 230V- 1 module
En stock
x   1   unité
Télérupteur 1F 230V Sans Vis photo du produit
En stock
x   1   unité
TELERUP.UNIP.SILENCIEUX 10AX photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 049120
  • TELERUP.UNIP.SILENCIEUX 10AX

  • Telerupteur unipolaire 10AX 230V 50Hz a 60Hz intensite maximum acceptee 50mA
Selon l'agence
x   1   unité
CX3 TL 230V 1F 16A AUTO photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 412420
  • CX3 TL 230V 1F 16A AUTO

  • Telerupteur standard a bornes auto 230V- 1P - 250V - 16A - 1F - 1 module
Selon l'agence
x   1   unité
Télérupteur sil 1F 230V SanVis photo du produit
En stock
x   1   unité
Telerupteur de boite photo du produit
  • Fabricant : Finder
  • Réf. fabricant : 260182300000
  • Telerupteur de boite

  • Telerupteur de boite 1NO 10A 230V AC
Selon l'agence
x   1   unité
Telerupteur 2NO 16A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : R9PCL216
  • Telerupteur 2NO 16A

  • Resi9 - telerupteur - 2NO - 16A
Selon l'agence
x   1   unité