Interrupteur Crepusculaire
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- courant de commutation assigné
- plage de réglage de la valeur de luminosité
- longueur max. de conduit du capteur de lumière
- type de montage du capteur de lumière
- classe de protection (IP), capteur de lumière
- fréquence assignée
- charge max. de lampe à incandescence
- charge max. de lampe fluorescente
- charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
- charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
- courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
- avec coupure nocturne programmable
- entrée du contact à poussoir
- tension assignée du capteur de lumière
- classe de protection du capteur de lumière
- mode de pose
- largeur en nombre de modules
- profondeur d'encastrement
- indice de protection (IP)
- 1