Parafoudre pour équipement électrotechnique / alimentation électrique

Trier par
Afficher
157 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Paraf T1+2,12.5kA,275V,3+1,4P photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Paraf T2,40kA,440V,IT/TNS, 2P photo du produit
  • Fabricant : Mersen
  • Réf. fabricant : 83020126
  • Paraf T2,40kA,440V,IT/TNS, 2P

  • Parafoudre T2, débrochable - Uc 440V 40kA - IT (1Ph+N) ; TNS(1Ph+N)
Sur commande
x   1   unité
Paraf T2,40kA,pv 1060V,YPV 3P photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Paraf T2,40kA,440V,4+0,R 4P,M photo du produit
  • Fabricant : Mersen
  • Réf. fabricant : 83020157
  • Paraf T2,40kA,440V,4+0,R 4P,M

  • Parafoudre T2, débrochable - Uc 440V 40kA - IT (3Ph+N) ; TNS (3Ph+N) - M
Sur commande
x   1   unité
Paraf T2+3,20kA,275V,TT/TNS,2P photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Paraf T2,40kA,440V,2+0,R 2P,M photo du produit
  • Fabricant : Mersen
  • Réf. fabricant : 83020127
  • Paraf T2,40kA,440V,2+0,R 2P,M

  • Parafoudre T2, débrochable - Uc 440V 40kA - IT (1Ph+N) ; TNS(1Ph+N) - M
Sur commande
x   1   unité
Paraf T2,40kA,150V,2+0 TNS,2P photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Paraf T2,40kA,275V,TT,4P photo du produit
  • Fabricant : Mersen
  • Réf. fabricant : 83020147
  • Paraf T2,40kA,275V,TT,4P

  • Parafoudre T2, débrochable - Uc 275V 40kA - TT (3Ph+N) - M
Sur commande
x   1   unité
Paraf T2+3,20kA,320V,TNS, 4P photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Paraf T1+2,12.5kA,320V,TT,2P photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Paraf T2,40kA,320V,L-N,1P photo du produit
  • Fabricant : Mersen
  • Réf. fabricant : 83020109
  • Paraf T2,40kA,320V,L-N,1P

  • Parafoudre T2, débrochable - Uc 320V 40kA - L-N (1Ph) - M
Sur commande
x   1   unité
Paraf T1+2,12.5kA,320V,TT,4P photo du produit
Sur commande
x   1   unité