Disjoncteur et interrupteur de puissance

Trier par
Afficher
1 495 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
INS400 4P 400A - INTERRUP photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : 31111
  • INS400 4P 400A - INTERRUP

  • Interrupteur sectionneur Interpact INS400 4P 400 A
En stock
x   1   unité
INS250 250A 4P NOIRE photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : 31107
  • INS250 250A 4P NOIRE

  • ComPacT INS - Interrupteur sectionneur - INS250 4P 250A - poignée noire
En stock
x   1   unité
INTERRUPTEUR PROXIMITE 4P 63A photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 022617
  • INTERRUPTEUR PROXIMITE 4P 63A

  • Coffret de proximité 63A IK07 4P - inter-sect Vistop + bornier de terre Viking 3
Selon l'agence
x   1   unité
INS63 4P 63A NOIRE photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : 28903
  • INS63 4P 63A NOIRE

  • ComPacT INS - Interrupteur sectionneur - 4P - 63A - poignée noire
Selon l'agence
x   1   unité
DPX IS 630 4P 400A CDE FRONT. photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 026674
  • DPX IS 630 4P 400A CDE FRONT.

  • Interrupteur-sectionneur DPX-IS630 à déclenchement commande frontale - 4P - 400A
En stock
x   1   unité
INS160 4P 160A NOIRE photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : 28913
  • INS160 4P 160A NOIRE

  • ComPacT INS - Interrupteur sectionneur - INS160 4P 160A - poignée noire
En stock
x   1   unité
INV400 4P 400 A - INTERRU photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : 31171
  • INV400 4P 400 A - INTERRU

  • Interrupteur sectionneur à coupure visible - poignée noire - INV400 4P 400A
En stock
x   1   unité
INTERRUPTEUR PROXIMITE 4P 32A photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 022607
  • INTERRUPTEUR PROXIMITE 4P 32A

  • Coffret de proximité 32A IK07 4P - inter-sectVistop + bornier de terre Viking 3
Selon l'agence
x   1   unité
INS250 160A 4P NOIRE photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : 31105
  • INS250 160A 4P NOIRE

  • ComPacT INS - Interrupteur sectionneur - INS250 4P 160A - poignée noire
En stock
x   1   unité
INTERRUPTEUR PROXIMITE 3P 32A photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 022605
  • INTERRUPTEUR PROXIMITE 3P 32A

  • Coffret de proximité 32A IK07 3P - inter-sect Vistop + bornier de terre Viking 3
Selon l'agence
x   1   unité
DPX IS 250 4P 160A CDE FRONT. photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 026636
  • DPX IS 250 4P 160A CDE FRONT.

  • Interrupteur-sectionneur DPX-IS250 à déclenchement commande frontale - 4P - 160A
En stock
x   1   unité
INTER SECT  VISTOP 4P  32A  CL photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 022507
  • INTER SECT VISTOP 4P 32A CL

  • Interrupteur-sectionneur Vistop 32A 4P commande latérale droite et poignée noire
En stock
x   1   unité