Cordon d'alimentation

Trier par
Afficher
9 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
CORD.CONNECT.BLEU 6MM2 320MM photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 004894
  • CORD.CONNECT.BLEU 6MM2 320MM

  • Cordon connecteur pour répartiteur Lexiclic phase 6mm² - long. 320mm - bleu
Selon l'agence
x   1   unité
CORD.CONNECT.BLEU 10MM2 320MM photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 004898
  • CORD.CONNECT.BLEU 10MM2 320MM

  • Cordon connecteur pour répartiteur Lexiclic phase 10mm² - long. 320mm - bleu
Selon l'agence
x   1   unité
CORD.CONNECT.NOIR 10MM2 320MM photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 004897
  • CORD.CONNECT.NOIR 10MM2 320MM

  • Cordon connecteur pour répartiteur Lexiclic phase 10mm² - long. 320mm - noir
Selon l'agence
x   1   unité
CORD.CONNECT.NOIR 6MM2 320MM photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 004893
  • CORD.CONNECT.NOIR 6MM2 320MM

  • Cordon connecteur pour répartiteur Lexiclic phase 6mm² - long. 320mm - noir
Selon l'agence
x   1   unité
CORD.CONNECT.NOIR 10MM2 120MM photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 004895
  • CORD.CONNECT.NOIR 10MM2 120MM

  • Cordon connecteur pour répartiteur Lexiclic phase 10mm² - long. 120mm - noir
Sur commande
x   1   unité
CORD.CONNECT.NOIR 6MM2 120MM photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 004891
  • CORD.CONNECT.NOIR 6MM2 120MM

  • Cordon connecteur pour répartiteur Lexiclic phase 6mm² - long. 120mm - noir
Selon l'agence
x   1   unité
CORD.CONNECT.BLEU 6MM2 120MM photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 004892
  • CORD.CONNECT.BLEU 6MM2 120MM

  • Cordon connecteur pour répartiteur Lexiclic phase 6mm² - long. 120mm - bleu
Selon l'agence
x   1   unité
CORD.CONNECT.BLEU 10MM2 120MM photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 004896
  • CORD.CONNECT.BLEU 10MM2 120MM

  • Cordon connecteur pour répartiteur Lexiclic phase 10mm² - long. 120mm - bleu
Sur commande
x   1   unité
Uniclic CW 10/500 photo du produit
  • Fabricant : ABB
  • Réf. fabricant : 190183
  • Uniclic CW 10/500

  • Con Uniclic Noir 10Mm2/500Mm
Sur commande
x   1   unité
  • 1