Embout de câble

Trier par
Afficher
2 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
CONNECTEUR A SERTIR 4/6MM2 photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 004890
  • CONNECTEUR A SERTIR 4/6MM2

  • Connecteur seul pour répartiteur Lexiclic pour section 4mm² à 6mm²
Selon l'agence
x   1   unité
CONNECTEUR A SERTIR 1,5 A 2,5M photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 004889
  • CONNECTEUR A SERTIR 1,5 A 2,5M

  • Connecteur seul pour répartiteur Lexiclic pour section 1,5mm² à 2,5mm²
Sur commande
x   1   unité
  • 1