• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

DUARIB - 30100600 - TELETOWER

  • TELETOWER - ECHAFAUDAGE TELESCOPIQUE
    • Fabricant : DUARIB
    • Réf. fabricant : 30100600
    • Référence Sonepar : 01556100600
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Echafaudage roulant aluminium télescopique qui offre 7 hauteurs de travail pour convenir à tous les types de travaux intérieurs et extérieurs. Aluminium anodisé. Décret 2004-924. Ø des montants : de 44 mm à 68 mm. 7 hauteurs de travail de 2,33 à 4 m. Réglage de la hauteur par montants télescopiques. Réglage tous les 25 cm. Longueur : 1,50 m - Largeur : 0,80 m. Dimensions extérieures : Longueur : 1,55 m - Largeur : 0,92 m. Dimensions de l’échafaudage plié : Hauteur : 1,10 m – Largeur : 0,80 m – Epaisseur : 0,45 m. Montage et démontage en sécurité par 1 opérateur. Lisses et sous-lisses intégrées à la structure. Plancher aluminium, une trappe, plinthes alu amovibles. Surface utile : 1,40 x 0,60 m. Charge maxi admissible sur un plancher : 150 kg. 4 stabilisateurs intégrés et orientables. Roues à frein Ø 100 mm. Poids total (plinthes comprises) : 58 kg.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver